Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1898819 Herst.-Nr.: 88629045 EAN/GTIN: 4015474279131 |
| |
|
| | |
| HA Funktionseinheit m. Dekorset Therm.- Wannen-Batterie Hansahome 8862 verchromt .mit integrierter keramischer Mengenregulierung, Funktionseinheit mit Blueswitch Umstellung und Absperrung, schraubenlose Rosette, bestehend aus: Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben, Schalldämpfer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C, Dekorset bestehend aus: Hebel für Mengenregulierung, Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C, Hülse und Wandrosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Blueclick Rosettenträger zur einfachen Montage, Blueswitch manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause, für druckunabhängige Funktion, Durchflussmenge 22/22 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck, bei Art.Nr. 88623045 Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm), ergänzen mit Hansabluebox Einbaukörper |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 361,66* | € 430,81* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,52* | € 477,00* | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 408,04* | € 484,45* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 458,69* | € 547,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|