Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1856514 Herst.-Nr.: 36411000 EAN/GTIN: 4011097751412 |
| |
|
| | |
| HG 4-Loch Wannenarmatur AXOR CITTERIO E chrom Wannenrand mit Thermostat .Ausladung 190 mm, 2 Verbraucher, es kann nur ein Verbraucher genutzt werden, Sicherheitssperre bei 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 20 l/min, Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar, Laminarstrahl, Brausehalter integriert, Rückflussverhinderer, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm, Lieferumfang: Griffe, Thermostatkartusche, Abstellventil, Wanneneinlauf mit Umsteller, Anschlussart Grundkörper, Umstellung zwischen Verbraucher durch Zugknopf, bestehend aus: Axor 120 3jet Handbrause |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 615,19* | € 706,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 722,59* | € 831,05* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 791,63* | € 902,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 801,70* | € 918,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 810,81* | € 922,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|