| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1856319 Herst.-Nr.: 950.33.11054 EAN/GTIN: 4014884968567 |
| |
|
| | |
| HEWI Br.H.Stg. mit Br.H. anthrazitgrau L: 900,d:33, Kst., chromoptisch besch. .aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik, senkrechte Stange mit gerade zur Wand ausführten Stützen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen Ø 18 mm und flachen Rosetten Ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrause verschiedener Hersteller, Brausehalter aus Polyamid, einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange, 90 mm tief, Stange Ø 33 mm, inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| |