| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1846370 Herst.-Nr.: 38934SD0 EAN/GTIN: 4005176922800 |
| |
|
| | |
| GROHE WC-Steuerung 38934 Fernbetätigung von Spülkästen edelstahl .für Wandeinbau-Spülkästen 6-9 l, zum Anschluss eines oder mehrerer potentialfreier Taster, geeignet für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco, Normbau, Pressalit, FSB (weitere auf Anfrage), Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm, Transformator für externe Montage, Anschlussspannung 230 V AC, 50-60 Hz, 4 VA, Servomotor, 3 m Anschlusskabel, für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik, steckerfertige Anschlussleitung 3 m lang, ohne Taster/Stützklappgriff |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 352,92* | € 402,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 352,93* | € 402,97* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,76* | € 455,88* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,77* | € 473,29* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 422,61* | € 480,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|