Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Sitz/Deckel BAU KERAMIK awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 14986SH0 Grohe WC-Sitz/Deckel BAU KERAMIK awe
GROHE 14986SH0 Grohe WC-Sitz/Deckel BAU KERAMIK awe
GROHE 14986SH0 Grohe WC-Sitz/Deckel BAU KERAMIK awe
Artikel-Nr.:
     1498-6000648383
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     14986SH0
EAN/GTIN:
     4005176515750
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
für Bau Keramik Dusch-WC-Aufsatz · SoftCloseWeitere technische Eigenschaften:· Für die Montage von oben: Ja· Geeignet für Dusch-WC: Ja· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Puffer mit Seitenführung: Ja· Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Serie:
BAU KERAMIK
Marke:
GROHE
Ausführung:
alpinweiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,08*
€ 71,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,46*
€ 75,18*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,21*
€ 78,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 79,05*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,47*
€ 80,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38661000
ab € 79,04*
Ähnlich
Grohe
14913000
ab € 182,94*
Ähnlich
Grohe
38863000
ab € 76,60*
Ähnlich
Grohe
37355SH0
ab € 80,33*
Ähnlich
Grohe
37791SH0
ab € 54,63*
Ähnlich
Grohe
38934SD0
ab € 351,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.