| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1753687 Herst.-Nr.: 950.36.33090 98 EAN/GTIN: 4014884960462 |
| |
|
| | |
| HEWI Haltegriff 950.36.33090 600mm 45Gr. Endbogen signalweiß .gerade Stange mit gerade zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen, Ausenmaß 600 mm, 90 mm tief, Stange Ø 33 mm, Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen Ø 18 mm und flachen Rosetten Ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm, einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs, geeignet für Einhängesitze 802.51.1... und 950.51.1..., aus Polyamid, inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,34* | € 119,34* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 104,41* | € 126,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,12* | € 129,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|