| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1470047 Herst.-Nr.: R295SP-100FA EAN/GTIN: 4019837055097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RESIDEO Rohrtrenner R295SP-F EA2 Flansch GG pulverb. blau FA DN 100 .elektrisch gesteuert, mit Flanschanschluss, als Sicherungsarmatur entsprechend der EN 1717 - "Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen" und DIN1988, Teil 4, Medium Kaltwasser, Versorgungsspannung 230V, 50 Hz, Flüssigkeitskategorie 4, Gehäusematerial Grauguss GG25, pulverbeschichtet, max. Mediumstemp. 40 °C, PN10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 13.210,63* | € 13.349,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 13.892,11* | € 14.038,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 14.315,23* | € 14.462,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|