| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1469302 Herst.-Nr.: BA298I-150FA EAN/GTIN: 4019837022983 |
| |
|
| | |
| RESIDEO Systemtrenner BA298I-F Bauart BA, Edelstahl FA, DN 150 .geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen, abgesichert werden Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach EN 1717 und DIN 1988-100, sie können für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden, wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5, Zulassungen DVGW, SVGW, WRC, mit Flanschanschluss, Medium Wasser, Flüssigkeitskategorie 4, max. Mediumstemp. 65 °C, PN10, min. Eingangsdruck 1,5 bar, Einbaulage horizontal |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14.114,15* | € 14.401,14* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 14.606,54* | € 14.890,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16.597,84* | € 16.869,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|