| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1095286 Herst.-Nr.: 802.03.120L 33 EAN/GTIN: 4014884936924 |
| |
|
| | |
| HEWI Haltegriff m. Schild 802.03.120L links LifeSystem rubinrot .verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage, dient zum Festhalten und selbstständigen Aufrichten, Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar, einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem Befestigungsmaterial, 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief, einfache Erweiterbarkeit um verschiedene LifeSystem Accessoires im oberen Bereich des Schildes durch Hewi Systemschnittstelle, verdeckt durch Abdeckkappe, Schild und Griff aus hochglänzend verchromten Aluminium mit pulverbeschichteten mattsilbernen Designelementen, Griffstücke aus haptisch angenehmem Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,32* | € 154,41* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 135,22* | € 163,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,87* | € 167,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|