Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-/Decken-/Wandleuchte Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARW 55092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-/Decken-/Wandleuchte Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARW 55092
Anbau-/Decken-/Wandleuchte Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARW 55092
Artikel-Nr.:
     2338L-SY_5410288550923_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0055092
EAN/GTIN:
     5410288550923
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Anbau-/Decken-/Wandleuchte Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARW 55092

Sylmaster ARW T8 2x58W EVG 5-pol. Kl. IP20 weißArt der Leuchte: RasterleuchteLeuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mmFassung: G13Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2Lampenleistung: 58 WBetriebsgerät: EVG StandardBetriebsgerät enthalten: JaZündgerät: nicht erforderlichDimmbar: NeinGeeignet für Notlicht: NeinFarbtemperatur steuerbar: NeinFarbe steuerbar (RGB): NeinDirekt-/Indirektanteile separat regelbar: NeinDirekt-/Indirektanteile separat schaltbar: NeinGeeignet für Durchgangsverdrahtung: JaWerkstoff des Gehäuses: StahlGehäusefarbe: weißGeeignet für Lichtbandkonfiguration: JaGeeignet für Pendelaufhängung: JaGeeignet für Wandmontage: NeinBildschirmarbeitsplatztauglich: NeinAusführung des Rasters: weißWerkstoff des Rasters: AluminiumLichtverteilung: symmetrischLichtaustritt: direktBlendbegrenzung UGR längs: 20,6Blendbegrenzung UGR quer: 22,7Länge: 1550 mmBreite: 202 mmHöhe/Tiefe: 85 mmMit Schalter: NeinMit Steckdose: NeinSchutzklasse: ISchutzart (IP): IP20Schlagfestigkeit: IK07Ballwurfsicher: NeinBrandschutz D: NeinBrandschutz F: JaBrandschutz FF: NeinMöbeleinbau, Brandschutz M: NeinMöbeleinbau, Brandschutz MM: NeinGlühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: 960 °C - 5 sec.Mit Leuchtmittel: Nein

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 58
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1550
  • Breite [mm]: 202
  • Höhe [mm]: 85
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • AnzahlLeuchtmittel: 2
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,98*
€ 86,31*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 67,63*
€ 86,66*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.