Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CorePro GLass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 4.5 W - Ene CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 36130000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27 F
Philips CorePro LED 36130000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514361300_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36130000
EAN/GTIN:
     8719514361300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

CorePro GLass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 4.5 W - Ene CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: 4.5-4.5
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 106
  • Lichtstrom [lm]: 470-470
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 2700-2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 40-40
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Schutzart: IP20
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,86*
€ 2,86*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,13*
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,19*
Lager 2338
11
1
€ 7,50*
ab € 2,02*
€ 3,24*
1
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38996000
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
34712000
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
34714400
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
34716800
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
36124900
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips
36126300
ab € 2,68*
Ähnlich
Philips
36128700
ab € 3,66*
Ähnlich
Philips
38003500
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.