Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 38996000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 38996000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Philips 38996000 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474562
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38996000
EAN/GTIN:
     8719514389960
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Rund
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34712000
ab € 2,76*
Ähnlich
Philips
34714400
ab € 3,98*
Ähnlich
Philips
34716800
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
36124900
ab € 1,91*
Ähnlich
Philips
36126300
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
36128700
ab € 3,68*
Ähnlich
Philips
36130000
ab € 1,98*
Ähnlich
Philips
38003500
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.