Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696739662_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73966200
EAN/GTIN:
     8718696739662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

LED Lampe mit Pin Sockel Philips LED-Lampe CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Die Philips CorePro LED-PLL ist die perfekte Lösung für die Umstellung auf hochwertigere Lampen & Leuchten für Downlights in einer Vielzahl allgemeiner Beleuchtungsanwendungen.
Sie enthält eine LED-Lichtquelle in Form herkömmlicher Leuchtstofflampen und bewirkt bedeutende Energieeinsparungen über eine Nutzlebensdauer die doppelt so hoch ist wie bei Leuchtstofflampen. Hier in der Lichtfarbe 830 - warmweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Spannung von [V]: 53.00
  • Spannung bis [V]: 77.00
  • Leistung [W]: 16,5
  • Durchmesser [mm]: 43,6
  • Länge [mm]: 411,6
  • Lichtstrom [lm]: 2000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 420
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 36
  • Lichtausbeute: 121
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 13,47*
1
€ 8,50*
ab € 15,70*
€ 15,70*
Lager 2338
24
1
€ 7,50*
ab € 11,83*
€ 16,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 16,49*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 9,63*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 9,63*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 8,47*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 10,61*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 11,40*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 13,65*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 10,95*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 12,86*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 12,79*
Ähnlich
Philips
15703300
ab € 7,94*
Ähnlich
Philips
15705700
ab € 7,88*
Ähnlich
Philips
15707100
ab € 9,04*
Ähnlich
Philips
15709500
ab € 9,05*
Ähnlich
Philips
15699900
ab € 7,42*
Ähnlich
Philips
15701900
ab € 7,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.