Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 5,5 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Expert Color Ra97


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 5,5 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Expert Color Ra97
Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 5,5 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Expert Color Ra97
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696707715_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70771500
EAN/GTIN:
     8718696707715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

Hochvolt-LED-Lampe PHILIPS GU10 LED Lampe 5,5 Watt 36 Grad Spot dimmbar Glaskörper neutralweiß 940 Expert Color Ra97

Die Hochvoltreflektorlampe PAR16 LEDSpot ExpertColor 5,5W überzeugt durch Ihre bisher einzigartige Lichtqualität mit RA97 und ist so ideal für Anwendungsgebiete, wo Farbwiedergabe besonders wichtig ist, wie zum Beispiel Museen oder Hotels.
Aber auch in Sachen Dimmbarkeit steht der LEDSpot ExpertColor PAR16 in Nichts nach.
Des Weiteren stimmt dieser LEDSpot zu 93,9% mit einer Halogenlampe (bei bisherigen Produkten liegt die Übereinstimmung bei rund 60%)  überein und ist somit der perfekte Ersatz für Ihren 50W Halogenreflektor.
Hier in der Lichtfarbe 940 -neutralweiß und einem Ausstrahlwinkel von 36°.

Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,5
  • Durchmesser [mm]: 50
  • Länge [mm]: 54
  • Lichtstrom [lm]: 400
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 40000
  • Lichtstärke [cd]: 850
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 30
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 940
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,12*
€ 9,12*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 10,04*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,24*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 8,26*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70749400
ab € 5,78*
Ähnlich
Philips
70755500
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70751700
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips
70757900
ab € 5,95*
Ähnlich
Philips
70753100
ab € 4,93*
Ähnlich
Philips
70759300
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70761600
ab € 6,87*
Ähnlich
Philips
70767800
ab € 6,54*
Ähnlich
Philips
70763000
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
70769200
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
70765400
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.