Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot GU10 ExpertColor - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-206402
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70771500
EAN/GTIN:
     8718696707715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

Philips - MASTER LEDspot GU10 ExpertColor - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D

Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum ,welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohem Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: GU10, Farbe: sonstige, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 36°, Nennstrom: 30mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50mm, Länge: 54mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1478, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.8, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 6kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 40000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 5.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 400lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 400lm, Lampenlichtausbeute: 72lm/W, Lichtstärke: 800cd
EAN/GTIN: 8718696707715
GPC/12NC: 929001347502
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220-240 V
Leistung:
5.5 W
Lichtfarbe:
940
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
400 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
40000 h
Lichtstaerke:
850 cd
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
6,00 kWh/1000h
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,12*
€ 9,12*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,77*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 9,81*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,31*
1
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
70749400
ab € 5,72*
Ähnlich
Philips
70755500
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
70751700
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
70757900
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
70753100
ab € 4,94*
Ähnlich
Philips
70759300
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
70761600
ab € 6,80*
Ähnlich
Philips
70767800
ab € 6,52*
Ähnlich
Philips
70763000
ab € 6,80*
Ähnlich
Philips
70769200
ab € 6,77*
Ähnlich
Philips
70765400
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.