Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696687086_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68708600
EAN/GTIN:
     8718696687086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Tube Philips LED-Lampe MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Für maximale Energieersparnis und hohen Lichtstrom!
Die 90cm lange Master LEDTube KVG/VVG ist die ideale Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen. Hier handelt es sich um Hight Output (HO): bis zu 3000 Lumen.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 907,5
  • Lichtstrom [lm]: 1575
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 57
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 30
  • Lichtausbeute: 131
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led tube 90cm, led röhre, philips led röhre, Master LEDtube HO Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, MASTER LEDtube T8 KVG/VVG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,61*
€ 9,61*
1 Tag
27
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,58*
1 Tag
1
1
€ 6,40*
ab € 7,68*
€ 10,60*
11 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 11,18*
Lager 2338
78
1
€ 7,50*
ab € 8,64*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,59*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,15*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,81*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,35*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,47*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,79*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,33*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 9,93*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.