| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718696596791_ Herst.-Nr.: 59679100 EAN/GTIN: 8718696596791 |
| | |
|
| | |
| MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - E MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27 MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet
Technische Daten:- Sockel: E27
- Spannung von [V]: 85.00
- Spannung bis [V]: 101.00
- Leistung [W]: 73
- Durchmesser [mm]: 35
- Länge [mm]: 152
- Lichtstrom [lm]: 7300
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 4200
- Lebensdauer [h]: 20000
- Energieeffizienzklasse: F
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Lichtfarbe code: 942
- Brennstellung: beliebig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe e27, Beleuchtung, Hochdruckentladungslampe, Keramische Quecksilberdampflampen, Lampen, MASTER CityWhite CDO-TT Plus |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 37,13* | € 43,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,48* | € 44,45* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,95* | € 45,75* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 41,86* | € 48,34* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 39,23* | € 52,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|