Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden 162469316 June Wandleuchte, 12W, anthrazit, Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden 162469316 June Wandleuchte, 12W, anthrazit, Bewegungsmelder
Philips myGarden 162469316 June Wandleuchte, 12W, anthrazit, Bewegungsmelder
Philips myGarden 162469316 June Wandleuchte, 12W, anthrazit, Bewegungsmelder
Philips myGarden 162469316 June Wandleuchte, 12W, anthrazit, Bewegungsmelder
Philips myGarden 162469316 June Wandleuchte, 12W, anthrazit, Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718291444503_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     162469316
EAN/GTIN:
     8718291444503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Philips myGarden 162469316 June Wandleuchte, 12W, anthrazit, Bewegungsmelder

Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen. Gestalten Sie Ihren Garten modern. Diese anthrazitfarbene Philips myGarden Wandleuchte mit Bewegungssensor erregt mit ihrer schlanken Form Aufsehen. Sie erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht und heißt Sie willkommen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 195
  • Breite [mm]: 135
  • Höhe [mm]: 195
  • Lichtstrom [lm]: 741
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
741 Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+-E
Lebensdauer:
10000 Stunden
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
195 / 135 / 195 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
17315/47/16
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.