Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+
Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8711500207517_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20751715
EAN/GTIN:
     8711500207517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
halogenmetalldampflampe 20w
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm

Halogen-Metalldampflampe Philips CDM-TM Halogen-Metalldampf-Lampe 20W MINI 830 PGJ5 MASTER Colour EEK: A+

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Technische Daten:

  • Sockel: PGJ5
  • Spannung von [V]: 95.00
  • Spannung bis [V]: 108.00
  • Leistung [W]: 22
  • Durchmesser [mm]: 12,5
  • Länge [mm]: 50,5
  • Lichtstrom [lm]: 1650
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Lichtstrom mit EVG [lm]: 1650
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Brennstellung: beliebig
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
50
1
€ 5,55*
ab € 27,31*
€ 40,86*
12 Tage
231
1
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 41,49*
5 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 46,57*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,48*
3 Tage
19
1
€ 6,45*
ab € 39,47*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21149115
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.