Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 - MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6028
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20751715
EAN/GTIN:
     8711500207517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
halogenmetalldampflampe 20w
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm

Philips - MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 - MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.
Lampenleistung: 22.1W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 12.5mm, Gesamtlänge: 50.5mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 95-108V, Lichtfarbe: 830, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 23kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lichtstrom: 1600lm, Sockel: PGJ5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 72lm/W
EAN/GTIN: 8711500207517
GPC/12NC: 928087905130
Weitere Informationen:
Sockel:
PGJ5
Spannung:
100 V
Leistung:
22.1 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
1600 lm
Mittlere Lebensdauer:
12000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
23,00 kWh/1000h
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,55*
ab € 27,31*
€ 40,86*
Lager 1078
231
1
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 41,49*
5 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 46,57*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,48*
3 Tage
19
1
€ 6,45*
ab € 39,47*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21149115
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.