Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED FLOODLIGHT PREVALIGHT 30W 830 110° IP65 BLACK 0XD7561C 2400lm 35000h NODIM 175x254x32mm IK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED FLOODLIGHT PREVALIGHT 30W 830 110° IP65 BLACK 0XD7561C 2400lm 35000h NODIM 175x254x32mm IK06
LED FLOODLIGHT PREVALIGHT 30W 830 110° IP65 BLACK 0XD7561C 2400lm 35000h NODIM 175x254x32mm IK06
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899516625_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     0XD7561C
EAN/GTIN:
     4052899516625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Osram Außenstrahler "PrevaLight" 30W 830 110° IP65

Flacher, robuster Außenstrahler für den Außen- oder Innenbereich. Ideal für die symmetrische, großflächige Ausleuchtung von Fassaden, Parkplätzen und Wegeflächen. Mittels Montagebügel kann der Strahler mit fest verbauter LED-Technik an Wand, Decke, Traverse o.ä. Tragwerk montiert werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 30
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 254
  • Breite [mm]: 175
  • Höhe [mm]: 32
  • Lichtstrom [lm]: 2400
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 35000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
30 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
35000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
254 / 175 / 32 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.