Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe HQI-TS 150 Watt neutralweiß NDL EXCELLENCE RX7S Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe HQI-TS 150 Watt neutralweiß NDL EXCELLENCE RX7S Osram
Halogen-Metalldampflampe HQI-TS 150 Watt neutralweiß NDL EXCELLENCE RX7S Osram
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321678386_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678386
EAN/GTIN:
     4008321678386
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform

Halogen-Metalldampflampe HQI-TS 150 Watt neutralweiß NDL EXCELLENCE RX7S Osram

POWERSTAR HQI-TS 150W mit der Lichtfarbe 842 ist eine Form der Gasentladungslampe. Sie besteht aus einem sehr robusten Quarzglas. Im Brenner wird ein Lichtbogen erzeugt, durch verschiedene Inhaltsstoffe und einem Edelgas wird ein weißes Licht ausgesendet.

Technische Daten:

  • Sockel: RX7s-24
  • Spannung von [V]: 95.00
  • Spannung bis [V]: 95.00
  • Leistung [W]: 150
  • Durchmesser [mm]: 23
  • Länge [mm]: 135
  • Lichtstrom [lm]: 12500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4200
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 842
  • Brennstellung: p45
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 83
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, halogenmetalldampflampe osram hqi, leuchtmittel rx7s 150w, leuchtmittel rx7s, Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Powerstar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 10,67*
€ 17,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 17,57*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.