Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PowerStar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 150 W 12500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram PowerStar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 150 W 12500 lm
Osram PowerStar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 150 W 12500 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25156882
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678386
EAN/GTIN:
     4008321678386
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
150 W
Lichtleistung
12500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Oberflächentyp
klar
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.