Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtmittel Hochdruck-Entladungslampen / Halogen-Metalldampflampen HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Leuchtmittel Hochdruck-Entladungslampen / Halogen-Metalldampflampen HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE
Osram Leuchtmittel Hochdruck-Entladungslampen / Halogen-Metalldampflampen HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4008321678324_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678324
EAN/GTIN:
     4008321678324
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s

Osram Leuchtmittel Hochdruck-Entladungslampen / Halogen-Metalldampflampen HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE

POWERSTAR HQI-TS 70W mit der Lichtfarbe 742 ist eine Form der Gasentladungslampe und überzeugt durch Ihre homogene Lichtverteilung.

Technische Daten:

  • Sockel: RX7s
  • Spannung von [V]: 93.00
  • Spannung bis [V]: 93.00
  • Leistung [W]: 70
  • Durchmesser [mm]: 19
  • Länge [mm]: 117
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 6500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4200
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 70-79
  • Lichtfarbe code: 742
  • Brennstellung: p45
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 83
Weitere Suchbegriffe: Sockel RX7s, halogenmetalldampflampe osram hqi, leuchtmittel rx7s, leuchtmittel rx7s 70w, Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Powerstar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 13,66*
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 10,76*
€ 15,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,66*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 20,70*
3 Tage
53
€ 6,99*
ab € 22,85*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.