Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-53025 Herst.-Nr.: 4008321678324 EAN/GTIN: 4008321678324 |
| | |
|
| | |
| Osram - POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE - HQI-TS 70W/NDL/EXCEL. RX7S Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Warmweiß (WDL), Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D, CD). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Homogene Lichtverteilung. Gute bis sehr gute Farbwiedergabe. Heißwiederzündfähig. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Verkaufsräume, Schaufenster. Einkaufspassagen. Foyers, Empfangshallen. Gebäude, Denkmäler, Brücken. Museen, Ausstellungen. Ausstellungs- und Messehallen. Fußgängerzonen, Plätze. Gärten, Parkanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 70.00W, Lampenspannung: 93V, Lichtstrom: 6100lm, Sockel: RX7s, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 87lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Quarz, Brennstellung: p45, Durchmesser: 19.0mm, Gesamtlänge: 117.00mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Lichtfarbe: 742, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 83.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h EAN/GTIN: 4008321678324 Weitere Informationen: | | Sockel: | RX7s | Spannung: | 93 V | Leistung: | 70 W | Lichtfarbe: | 742 | Farbtemperatur: | 4200 K | Lichtstrom: | 6100 lm | Mittlere Lebensdauer: | 12000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 83,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,21* | € 14,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,62* | € 15,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,33* | € 19,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,05* | € 20,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,89* | € 31,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|