Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-OP_6945730430694_ Herst.-Nr.: 140066576 EAN/GTIN: 6945730430694 |
| |
|
| | |
| LED Modul Opple Lighting 140066576 geeignet für Verwendung in Innen Recessed Lighting Spot weiß Punkt - Punkt-Licht (Recessed Lighting Spot, weiß) Das LED Modul Clio II eignet sich hervorragend für flache Decken- und Wandleuchten. Die Montage verläuft spielend einfach, da Befestigungsmagnete sowie eine Anschlussklemmdose im Lieferumfang enthalten sind. Das LED Modul verspricht Ihnen eine schattenfreie und gleichmäßige Lichtverteilung. Der integrierte Bewegungsmelder ermöglicht Ihnen eine noch einfachere Bedienung. Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 16
- Durchmesser [mm]: 191
- Länge [mm]: 28
- Lichtstrom [lm]: 1600
- Ausstrahlwinkel [°]: 150
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 30000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: nein
- Energieeffizienzklasse: E
- Farbwiedergabe Klasse: 80
- Lichtfarbe code: 840
- Schutzart: IP20
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Modul LED Module, LED Module Clio |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,76* | € 18,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 18,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,51* | € 19,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,31* | € 20,91* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 18,28* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|