Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ARBEITSLEUCHTE HELFA DUO 2X40W 950 IP54 150° MT69054 30.000h 2X4500lm NODIM IK08 950X930X1990mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA DUO 2X40W 950 IP54 150° MT69054 30.000h 2X4500lm NODIM IK08 950X930X1990mm
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA DUO 2X40W 950 IP54 150° MT69054 30.000h 2X4500lm NODIM IK08 950X930X1990mm
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA DUO 2X40W 950 IP54 150° MT69054 30.000h 2X4500lm NODIM IK08 950X930X1990mm
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA DUO 2X40W 950 IP54 150° MT69054 30.000h 2X4500lm NODIM IK08 950X930X1990mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856690541_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT69054
EAN/GTIN:
     4020856690541
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

MEGATRON LED Arbeitsleuchte HELFA Duo 2x40W 950 150° NODIM Rot Schwarz

Hochwertige, verstellbare LED-Arbeitsleuchte von MEGATRON. Mit der HELFA Duo erhalten Sie eine LED-Leuchte die Sie zum Arbeiten individuell verstellen können, so dass Sie Ihnen den gewünschten Bereich optimal ausleuchtet. Das Stativ ist höhenverstellbar und die Leuchtenköpfe separat einstellbar. So sind viele Einstellungen möglich. Die HELFA Duo ist in Sekunden aufgestellt und betriebsbereit. Nach der Benutzung kann die Leuchte schnell und einfach kompakt zusammengeklappt und in der mitgelieferten Schutztasche verstaut werden. Die Leuchte verfügt über ein 5m langes Anschlusskabel sowie eine Steckdose, an der z.B. weitere Leuchten oder Geräte angeschlossen werden können. Mit der hohen Farbwiedergabe von RA97 und der angenehmen, neutralweißen Lichtfarbe eignet sich die Leuchte optimal für alle Art von Arbeiten im Innenraum, auf Baustellen oder im Außenbereich.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2x40
  • Länge [mm]: 950
  • Breite [mm]: 930
  • Höhe [mm]: 1990
  • Lichtstrom [lm]: 2x4500
  • Ausstrahlwinkel [°]: 150
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 5000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 97
  • Lichtfarbe code: 950
  • Gehäusefarbe: rot, schwarz
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP54
  • Material: Aluminium, Kunststof
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
2x40 Watt
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
5000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
950 / 930 / 1990 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 159,38*
€ 198,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,94*
€ 202,44*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 224,97*
€ 281,73*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.