Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ARBEITSLEUCHTE HELFA 360° 40W 850 IP54 360° MT69053 40.000h 4000lm NODIM IK08 330X212X215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA 360° 40W 850 IP54 360° MT69053 40.000h 4000lm NODIM IK08 330X212X215mm
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA 360° 40W 850 IP54 360° MT69053 40.000h 4000lm NODIM IK08 330X212X215mm
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA 360° 40W 850 IP54 360° MT69053 40.000h 4000lm NODIM IK08 330X212X215mm
LED ARBEITSLEUCHTE HELFA 360° 40W 850 IP54 360° MT69053 40.000h 4000lm NODIM IK08 330X212X215mm
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856690534_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT69053
EAN/GTIN:
     4020856690534
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

MEGATRON LED Arbeitsleuchte HELFA 360° 40W 950 NODIM Rot Schwarz

Hochwertige LED-Arbeitsleuchte von MEGATRON. Mit der HELFA 360° erhalten Sie eine LED-Leuchte die Sie zum Arbeiten an vielen Orten nutzen können. Die integrietrte Kabelaufwicklung dient gleichzeitig auch als Handgriff, so können sie die LED-Leuchte auch bequem in der Hand halten um bestimmte Stellen besser ausleuchten zu können. An der Unterseite befindet sich ein ausklappbarer Haken, mit dem die Leuchte schnell und einfach aufgehängt werden kann. Mit der guten Farbwiedergabe und der angenehmen, neutralweißen Lichtfarbe eignet sich die Leuchte optimal für alle Art von Arbeiten im Innenraum, auf Baustellen oder im Außenbereich.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 40
  • Lichtstrom [lm]: 4000
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: 40000
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 950
  • Gehäusefarbe: weiß, rot
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP54
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
40 Watt
Lebensdauer:
40000 Stunden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 62,57*
€ 81,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,84*
€ 82,80*
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 107,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 110,48*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.