Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED HQL-Lampe Energiesparlampe IDV LED-Lampe 27 W/828 E27 A+ E27 2800 K Clusterlite MM60722, warmweiß, 4648667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED HQL-Lampe Energiesparlampe IDV LED-Lampe 27 W/828 E27 A+ E27 2800 K Clusterlite MM60722, warmweiß, 4648667
LED HQL-Lampe Energiesparlampe IDV LED-Lampe 27 W/828 E27 A+ E27 2800 K Clusterlite MM60722, warmweiß, 4648667
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856607228_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM60722
EAN/GTIN:
     4020856607228
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27

LED HQL-Lampe Energiesparlampe IDV LED-Lampe 27 W/828 E27 A+ E27 2800 K Clusterlite MM60722, warmweiß, 4648667

Die LED Clusterlite 27W von MEGAMAN verfügt über einen breiten Temperaturbereich sowie ein aktives oder passives Kühlsystem und ist somit perfekt für Gewerbe, Industrie und Außenbeleuchtung geeignet. Die optimale LED-Anordnung macht weitgehend blendfreie und gleichmäßige Beleuchtung möglich.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 27
  • Durchmesser [mm]: 63
  • Länge [mm]: 188
  • Lichtstrom [lm]: 2800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2800
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 828
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Weitere Informationen:
Leistung:
27 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2800 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
188 / / / 63 mm
Spannung:
220.00 - 230.00 Volt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,78*
€ 34,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 35,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,28*
€ 38,02*
€ 5,46*
ab € 29,54*
€ 39,68*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 56,46*
€ 71,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60824
ab € 32,21*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,51*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,33*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60855
ab € 75,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.