Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700031, Mira Amber Sensor, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700031, Mira Amber Sensor, weiß
LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700031, Mira Amber Sensor, weiß
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412654786_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700031
EAN/GTIN:
     4018412654786
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
müllerlicht led orientierungsleucht...

LED-Orientierungslicht, MÜLLER-LICHT, 27700031, Mira Amber Sensor, weiß

Behagliches Licht für eine bessere Orientierung und mehr Sicherheit - das Orientierungslicht MIRA AMBER Sensor von Müller Licht
Durch den praktischen Dämmerungssensor schaltet sich das Licht automatisch bei Einsetzen der Dunkelheit an.
Das superwarmweiße, amberfarbene Licht ist zudem schlaffreundlich und besonders angenehm.
 

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 0,28
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 60
  • Breite [mm]: 60
  • Höhe [mm]: 80
  • Lichtstrom [lm]: 1
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 1500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 815
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
0,28 Watt
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
1500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
60 / 60 / 80 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 5,82*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,44*
€ 5,84*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 6,10*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 8,12*
€ 11,94*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.