Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe in Kerzenform MÜLLER-LICHT 400217 A++, Retro-LED Lampe Kerzenform ersetzt 25 W, Glas, 2 W, E14, weiß, 3,5 x 3,5 x 9,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Kerzenform MÜLLER-LICHT 400217 A++, Retro-LED Lampe Kerzenform ersetzt 25 W, Glas, 2 W, E14, weiß, 3,5 x 3,5 x 9,8 cm
LED-Lampe in Kerzenform MÜLLER-LICHT 400217 A++, Retro-LED Lampe Kerzenform ersetzt 25 W, Glas, 2 W, E14, weiß, 3,5 x 3,5 x 9,8 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412332158_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400217
EAN/GTIN:
     4018412332158
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Lampe in Kerzenform MÜLLER-LICHT 400217 A++, Retro-LED Lampe Kerzenform ersetzt 25 W, Glas, 2 W, E14, weiß, 3,5 x 3,5 x 9,8 cm

Die LED Retrofit Kerzenlampe von Müller Licht sieht aus wie eine klassische Kerzen-Glühlampe überzeugt jedocht mit neuster LED Technik. Sie ist perfekt um Ihre 25W Glühlampe mit E14-Sockel zu ersetzen.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2,5
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 98
  • Lichtstrom [lm]: 250
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 25
Weitere Informationen:
Leistung:
2,5 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++
Lebensdauer:
15000 Stunden
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
98 / / / 35 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.