Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller-Licht LED Stick Light 1W Stablampe 50lm neutralweiß Licht ohne Strom überall inkl. 4xAAA Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller-Licht LED Stick Light 1W Stablampe 50lm neutralweiß Licht ohne Strom überall inkl. 4xAAA Batterie
LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller-Licht LED Stick Light 1W Stablampe 50lm neutralweiß Licht ohne Strom überall inkl. 4xAAA Batterie
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412329554_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400161
EAN/GTIN:
     4018412329554
Suchbegriffe:
Nachtlicht
müller-licht nachtlicht
nachtlicht

LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller-Licht LED Stick Light 1W Stablampe 50lm neutralweiß Licht ohne Strom überall inkl. 4xAAA Batterie

Die dekorative Beleuchtung von Müller-Licht bringt durch mit Akzent-, Farb-, und Orientierungslichtern Stimmung nach Hause.
Die batteriebetriebene LED Leuchte Lightstick von Müller-Licht ist durch ihren Batteriebetrieb vielseitig einsetzbar und schafft moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnbereichen.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 6.00
  • Spannung bis [V]: 6.00
  • Leistung [W]: 1
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 267
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 90
  • Lichtstrom [lm]: 50
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
50 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
1 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
267 / - / 90 / - mm
Spannung:
6.00 - 6.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenInnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 16,38*
Lager 2338
unbekannt
€ 7,50*
ab € 10,27*
€ 16,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 21,84*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.