Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400161 Mobile Kleinleuchte LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426515-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400161
EAN/GTIN:
     4018412329554
Suchbegriffe:
Nachtlicht
müller-licht nachtlicht
nachtlicht
Müller-Licht 400161 Mobile Kleinleuchte LED Silber

Mobile Kleinleuchte

Neutral-Weiße LED
2 Leuchtmodi
Batteriebetrieben

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 6 V · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Silber · Lampen-Besonderheiten: Mit Schalter · Leistung: 1 W · Leistung je Leuchtmittel: 1 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 50 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 50 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 26.7 cm · Produktabmessung, Ø: 9 cm · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Mobile Kleinleuchte · Batterien (4 x AAA) · Doppelseitiges Klebepad · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9 cm x 26.7 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
9 cm
Produktabmessung, Länge:
26.7 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 50 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 1 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Schalter
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Lichtstrom Gesamt:
50 lm
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Betriebsspannung:
6 V
Leistung:
1 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
50 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4018412329554, Müller-Licht, 400161, Dot-it, dotit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 16,30*
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 10,24*
€ 16,31*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.