Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Leuchte Flutlichtstrahler 180 180 Watt 830 warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE LED Leuchte Flutlichtstrahler 180 180 Watt 830 warmweiß
LEDVANCE LED Leuchte Flutlichtstrahler 180 180 Watt 830 warmweiß
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075352162_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075352162
EAN/GTIN:
     4058075352162
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LEDVANCE LED Leuchte Flutlichtstrahler 180 180 Watt 830 warmweiß

Scheinwerfer mit symmetrischer Lichtausbeute mit 180 W. Produkteigenschaften: Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Symmetrischer Ausstrahlungswinkel: 100° x 100°. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeit: IK08. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20?+50 °C. Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich. Produktvorteile: Matte Abdeckung aus gehärtetem Glas für gleichmäßige Beleuchtung. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Garagen. Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 340
  • Breite [mm]: 310
  • Höhe [mm]: 81
  • Lichtstrom [lm]: 18900
  • Ausstrahlwinkel [°]: freistrahlend/diffus
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff opal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.