Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BKLEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BKLEDV
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BKLEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075335806_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075335806
EAN/GTIN:
     4058075335806
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BKLEDV

Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv. Produkteigenschaften: Mechanisches Zoomobjektiv mit einem Ausstrahlungswinkel von 15 ° bis 55 °. Dimmbar (7% - 100%) über Schiebepotentiometer direkt an jeder Leuchte. Hervorragender Farbwiedergabeindex Ra: 97. Farbwiedergabeindex Ra9: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ? 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°. Folgt der einheitlichen Designsprache von LEDVANCE (SCALE Design). Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss. Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9016), Mattschwarz (ähnlich RAL9004). Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 70 lm/W. Produktvorteile: Dimmbarer 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit mechanischem Zoomobjektiv. Enthaltener 3-Phasenadapter kompatibel mit verbreiteten Stromschienen (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC). Keine Ablenkung der Aufmerksamkeit von den beleuchteten Objekten dank kompaktem Design. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Akzentbeleuchtung. Galerien, Museen. Modegeschäfte, Accessoiresgeschäfte. Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster. Hotels, Restaurants, Shops.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 100.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Durchmesser [mm]: 85
  • Länge [mm]: 93
  • Breite [mm]: 85
  • Höhe [mm]: 265
  • Lichtstrom [lm]: 1500
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Stromart: AC
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff opal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 119,22*
€ 119,22*
4
€ 5,95*
ab € 108,73*
€ 129,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 131,54*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 110,86*
€ 131,79*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 114,10*
€ 137,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.