Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOODLIGHT 30 30 W 4000 K IP65 BK FLOOD LED 30W/4000K BK 100DEG IP65 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLOODLIGHT 30 30 W 4000 K IP65 BK FLOOD LED 30W/4000K BK 100DEG IP65 LEDV
FLOODLIGHT 30 30 W 4000 K IP65 BK FLOOD LED 30W/4000K BK 100DEG IP65 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075251380_X1
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075251380
EAN/GTIN:
     4058075251380
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

FLOODLIGHT 30 30 W 4000 K IP65 BK FLOOD LED 30W/4000K BK 100DEG IP65 LEDV

Flutlicht mit symmetrischer Lichtverteilung mit 30 W. Produkteigenschaften: Symmetrischer Ausstrahlungswinkel: 100° x 100°. Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°. Angeschrägter (30°) Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°. Schutzart: IP65. Schlagfestigkeit: IK07. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20?+50 °C. Anschluss über Kabel (1 m), Verdrahtung erforderlich. Produktvorteile: Matte Abdeckung aus gehärtetem Glas für gleichmäßige Beleuchtung. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. 3 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Parkplätze und Unterführungen. Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 140
  • Breite [mm]: 150
  • Höhe [mm]: 42
  • Lichtstrom [lm]: 3300
  • Ausstrahlwinkel [°]: freistrahlend/diffus
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff opal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.