Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WANDLEUCHTE DENVER 2x2W 830 SCHWARZ 30375 380lm 20Th 7x8,80cm IP54 119°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WANDLEUCHTE DENVER 2x2W 830 SCHWARZ 30375 380lm 20Th 7x8,80cm IP54 119°
LED WANDLEUCHTE DENVER 2x2W 830 SCHWARZ 30375 380lm 20Th 7x8,80cm IP54 119°
LED WANDLEUCHTE DENVER 2x2W 830 SCHWARZ 30375 380lm 20Th 7x8,80cm IP54 119°
LED WANDLEUCHTE DENVER 2x2W 830 SCHWARZ 30375 380lm 20Th 7x8,80cm IP54 119°
Artikel-Nr.:
     2338L-FH_4003694303750_
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30375
EAN/GTIN:
     4003694303750
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fischer & Honsel Außen-Wandleuchte "DENVER" 2 x 2W schwarz 70mm x 88mm IP54

Geradlinige minimalistische Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich. Die Leuchte erzeugt mit nur kleinen Abmessungen breite nach unten und oben (up/down) gerichtete Lichtkegel. Mit fest verbauter LED-Technik und warmen 3000 Kelvin Farbtemperatur entsteht ein optisch und atmosphärisch ansprechender Lichteffekt.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2 x 2
  • Länge [mm]: 88
  • Breite [mm]: 70
  • Höhe [mm]: 42
  • Lichtstrom [lm]: 380
  • Ausstrahlwinkel [°]: 119
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP54
  • Material: Aluguss
Weitere Informationen:
Leistung:
2 x 2 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
88 / 70 / 42 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,42*
€ 32,01*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 27,47*
€ 38,81*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7858-370
ab € 42,60*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30374
ab € 27,43*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30378
ab € 27,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.