| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30375 Herst.-Nr.: 30375 EAN/GTIN: 4003694303750 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchte DENVER Schwarz mit Up and Down Licht - 7cm breit Auf der Suche nach modernen Außenleuchten fällt diese flache LED Außenwandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten sofort angenehm auf. Die Up and Down Lampe ist für den Außenbereich perfekt verwendbar und sehr vielfältig einsetzbar. Mit ihrem klar definierten Design sowie ihrem nach oben und unten gleichmäßig gebündelten Licht aus zwei LED Brennstellen wird die Außenleuchte schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die Wandlampe aus schwarzem Metall und satiniertem Acryl. Mit einer Breite von 7 cm, einer Höhe von 9 cm sowie einer Wandausladung von 4 cm ist diese Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Außenwandleuchte ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit jeweils 2 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 380 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Ganz gleich, für welchen Zweck Sie diese Außenleuchte verwenden möchten, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach Terrassenlampen oder nach zeitgemäßen Wegeleuchten für Zuwege und Einfahrten, all diesen Ansprüchen wird die Wandlampe DENVER in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 190 Lumen = 380 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,332 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Outdoor, draußen, Außenbereich, Außenleuchten, Außenlampen, LED, fürs, die, Downlight, Uplight, and, oben, unten, Hausbeleuchtung, beleuchten, Hauswand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, moderne, eckige, kleine, flache, schwarze, Aussenwandleuchten, Aussenwandlampen, Wandaussenleuchten, Aussenbeleuchtung, Aussenwandbeleuchtung, draussen, Aussenbereich, Aussenleuchten, Aussenlampen |
| | |
| |