Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative LED-Leuchte FABAS Tischleuchte inklusive eingebauten 10 W LED, 120 x 120 cm, EEK A+, anthrazit 3264-30-164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorative LED-Leuchte FABAS Tischleuchte inklusive eingebauten 10 W LED, 120 x 120 cm, EEK A+, anthrazit 3264-30-164
Dekorative LED-Leuchte FABAS Tischleuchte inklusive eingebauten 10 W LED, 120 x 120 cm, EEK A+, anthrazit 3264-30-164
Artikel-Nr.:
     2338L-FA_8019282067818_
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3264-30-164
EAN/GTIN:
     8019282067818
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Dekorative LED-Leuchte FABAS Tischleuchte inklusive eingebauten 10 W LED, 120 x 120 cm, EEK A+, anthrazit 3264-30-164

Diese extravagante LED Tischleuchte "Fitz" von Fabas Luce ist extrem variabel verstellbar und passt sich dadurch schnell an jede Anforderung an. Sie ist durch einen Touch Dimmer ganz leicht zu dimmen und auch ein Farbwechsel von warm- zu kaltweiß ist möglich. Das Gestell besteht aus Metall und ist so nicht nur optisch sehr hochwertig. Die Leuchte ist hier in der Farbe Anthrazit erhältlich. Das LED Modul ist fest verbaut und dadurch nicht auswechselbar.

Technische Daten:

  • Sockel: sonstige
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 10
  • Länge [mm]: 440
  • Breite [mm]: 50
  • Höhe [mm]: 875
  • Lichtstrom [lm]: 900
  • Ausstrahlwinkel [°]: freistrahlend
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: anthrazit
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, fabas luce led tischleuchte, led dimmer, arbeitsplatzlampen led, Homeoffice, Schreibtischleuchten, Hockerleuchte, Sideboardleuchte, Beistellleuchte, Nachttischleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.