EVG, MBQ 242/2, EEI=A2, T-R5 1x22/40W mbq242/2
EVG Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Einbau-Vorschaltgeräte Elektronische Vorschaltgeräte
Gehäuse: Kunststoff Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264 V Leistungsfaktor: > 0,96 (K1: 0,9) Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 qmm Funkentstört Konstante Leistungsaufnahme Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 für seitliche oder unterseitige Montage Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2
MBQ 242/2, EEI=A2, T-R5 1x22/40W
2x22/40W,TC-D/E1/2x26W,TC-T/E 1/2x26-32W
1/2x42W, 1x57W, 1x70W, 220-240V, 50/60Hz
Technische Daten:- Länge [mm]: 123,5
- Breite [mm]: 79
- Höhe [mm]: 22
- Schutzart: IP20
- Material: Kunststoffgehäuse