| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-VS_4014364450858_ Herst.-Nr.: 188317 EAN/GTIN: 4014364450858 |
| |
|
| | |
| EVG, ELXc258.203, EEI=A2 ELXc258.203 Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart Spannung AC: 220-240 V50/60 Hz, T8 2x58W, AC/DC Gehäuse: wärmebeständiges Polycarbonat (K9) ) Leistungsfaktor: = 0,95Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II (Kunststoffgehäuse) Schutzart: IP20 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) Umgebungstemperatur ta: -20 bis 55 °C Gehäusetemperatur tc: max. 75 °C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264 V Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5EOL-AbschaltungAbmessungen: 28,5x30,4x359mmTyp: ELXc258.203 Energieeffizienz: A2 BAT
Technische Daten:- Länge [mm]: 359
- Breite [mm]: 30,4
- Höhe [mm]: 28,5
- AnzahlLeuchtmittel: 2-2
- Schutzklasse: I
- Material: Kunststoffgehäuse
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,24* | € 24,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,13* | € 24,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,33* | € 26,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,47* | € 28,12* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 23,80* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|