Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel - Lichtleiste Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARS 55088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel - Lichtleiste Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARS 55088
Einzel - Lichtleiste Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARS 55088
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288550886_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0055088
EAN/GTIN:
     5410288550886
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte

Einzel - Lichtleiste Sylmaster Anbauleuchte 2x58W mit EVG/ARS 55088

Sylmaster ARS T8 2x58W EVG 5-pol. Kl. IP20 weißArt der Leuchte: RasterleuchteLeuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mmFassung: G13Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2Lampenleistung: 58 WBetriebsgerät: EVG StandardBetriebsgerät enthalten: JaZündgerät: nicht erforderlichDimmbar: NeinGeeignet für Notlicht: NeinFarbtemperatur steuerbar: NeinFarbe steuerbar (RGB): NeinDirekt-/Indirektanteile separat regelbar: NeinDirekt-/Indirektanteile separat schaltbar: NeinGeeignet für Durchgangsverdrahtung: JaWerkstoff des Gehäuses: StahlGehäusefarbe: weißGeeignet für Lichtbandkonfiguration: JaGeeignet für Pendelaufhängung: JaGeeignet für Wandmontage: NeinBildschirmarbeitsplatztauglich: NeinAusführung des Rasters: mattWerkstoff des Rasters: AluminiumLichtverteilung: symmetrischLichtaustritt: direktBlendbegrenzung UGR längs: 21,6Blendbegrenzung UGR quer: 17,6Länge: 1550 mmBreite: 202 mmHöhe/Tiefe: 85 mmMit Schalter: NeinMit Steckdose: NeinSchutzklasse: ISchutzart (IP): IP20Schlagfestigkeit: IK07Ballwurfsicher: NeinBrandschutz D: NeinBrandschutz F: JaBrandschutz FF: NeinMöbeleinbau, Brandschutz M: NeinMöbeleinbau, Brandschutz MM: NeinGlühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: 960 °C - 5 sec.Mit Leuchtmittel: Nein

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 58
  • Länge [mm]: 1550
  • Breite [mm]: 202
  • Höhe [mm]: 85
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • AnzahlLeuchtmittel: 2
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Stahl
  • batteriebetrieben: n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.