Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-QE COOL WHITE DELUXE, 38 Watt - 38W / GR10q / 840 / 4-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-QE COOL WHITE DELUXE, 38 Watt - 38W / GR10q / 840 / 4-pin
Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-QE COOL WHITE DELUXE, 38 Watt - 38W / GR10q / 840 / 4-pin
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288250045_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025004
EAN/GTIN:
     5410288250045
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb

Kompaktleuchtstofflampe Sylvania LYNX-QE COOL WHITE DELUXE, 38 Watt - 38W / GR10q / 840 / 4-pin

Lampenleistung: 38 WLichtstrom: 2850 lmSockel: GR10q (4-pins)Farbtemperatur: 2700 KDurchmesser: 24 mmGesamtlänge: 207 mmAmalgamtechnologie: NeinSpezielle Anwendung: allgemeinSchwarzlichtlampe: NeinGeeignet für EVG: JaMittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Technische Daten:

  • Sockel: GR10q (4-pins)
  • Leistung [W]: 38
  • Durchmesser [mm]: 24
  • Länge [mm]: 207
  • Lichtstrom [lm]: 2850
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Energieeffizienzklasse: G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.