Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYNX Q 16WATT 835 GR8 LYNX Q 16WATT 835 GR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LYNX Q 16WATT 835 GR8 LYNX Q 16WATT 835 GR8
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288249469_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0024946
EAN/GTIN:
     5410288249469
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe GR8
Leuchtstofflampe Sockel GR8
Leuchtstofflampe Quadratisch
Leuchtstoffröhre Quadratisch

LYNX Q 16WATT 835 GR8 LYNX Q 16WATT 835 GR8

Lynx-Q 16W 835 2pLampenleistung: 16 WLichtstrom: 1050 lmSockel: GR8Farbtemperatur: 3500 KDurchmesser: 15 mmLichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 KGesamtlänge: 141 mm

Technische Daten:

  • Sockel: GR8
  • Leistung [W]: 16
  • Durchmesser [mm]: 15
  • Länge [mm]: 141
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Farbtemperatur [K]: 3500
  • Energieeffizienzklasse: G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.