Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Entladungslampen philips-hid pv-xt 90 CPO Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Entladungslampen philips-hid pv-xt 90 CPO Q
Vorschaltgerät für Entladungslampen philips-hid pv-xt 90 CPO Q
Vorschaltgerät für Entladungslampen philips-hid pv-xt 90 CPO Q
Vorschaltgerät für Entladungslampen philips-hid pv-xt 90 CPO Q
Vorschaltgerät für Entladungslampen philips-hid pv-xt 90 CPO Q
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8718291241454_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24145400
EAN/GTIN:
     8718291241454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Entladungslampen philips-hid pv-xt 90 CPO Q

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 208.00
  • Spannung bis [V]: 277.00
  • Länge [mm]: 150
  • Breite [mm]: 90
  • Höhe [mm]: 40
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: sonstige
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, EVG für Entladungslampen - Außen, Entladungslampen (HID)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 195,64*
€ 233,95*
1
€ 5,95*
ab € 201,14*
€ 240,68*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 203,40*
€ 243,41*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 228,98*
€ 247,11*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 224,14*
€ 266,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24147800
ab € 212,23*
Ähnlich
Philips
24143000
ab € 98,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.