Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8718291241430_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24143000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips Lighting Vorschaltgerät 60 CPO Q 208-277V HID-PV Xt #24143000

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 208.00
  • Spannung bis [V]: 277.00
  • Leistung [W]: 60
  • Länge [mm]: 150
  • Breite [mm]: 90
  • Höhe [mm]: 40
  • Lebensdauer [h]: 80000
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: sonstige
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, EVG für Entladungslampen - Außen, Entladungslampen (HID)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 97,82*
€ 123,02*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 102,17*
€ 123,46*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 205,54*
€ 244,16*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 229,40*
€ 251,87*
1
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 255,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24147800
ab € 211,27*
Ähnlich
Philips
24145400
ab € 196,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.