Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HID-AV C 035-50-70-I CDM EVG Aspiravision 35 50 70 Watt - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HID-AV C 035-50-70-I CDM EVG Aspiravision 35 50 70 Watt - Philips
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HID-AV C 035-50-70-I CDM EVG Aspiravision 35 50 70 Watt - Philips
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HID-AV C 035-50-70-I CDM EVG Aspiravision 35 50 70 Watt - Philips
Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HID-AV C 035-50-70-I CDM EVG Aspiravision 35 50 70 Watt - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8718291233121_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     23312100
EAN/GTIN:
     8718291233121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Entladungslampen Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HID-AV C 035-50-70-I CDM EVG Aspiravision 35 50 70 Watt - Philips

HID AspiraVision ist das innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM -Lampen. Das Betriebsgerät kann man auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen einstellen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 189,2
  • Breite [mm]: 83,5
  • Höhe [mm]: 34,7
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: I
  • VS Typ: HI
  • VS Bauform: quadratisch
  • Schutzart: IP20
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
  • VS Geraeteart: EVG
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, AspiraVision Compact für CDM, Beleuchtung, Betriebsgeräte, EVG für Entladungslampen - Innen, Entladungslampen (HID)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 73,95*
€ 95,44*
2 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 79,63*
€ 97,92*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 79,64*
€ 97,94*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 85,24*
€ 104,66*
Lager 2338
11
1
€ 5,55*
ab € 94,42*
€ 113,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
23310700
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.