| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500999078_ Herst.-Nr.: 89739500 EAN/GTIN: 8711500999078 |
| | |
|
| | |
| Ballast - HF-Selectalume II für TL-D lamps HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 280
- Breite [mm]: 30
- Höhe [mm]: 28,5
- AnzahlLeuchtmittel: 1
- Schutzklasse: ohne
- Schutzart: IP20
- Zugentlastung: FALSE
- Material: Metallgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, led treiber, philips led treiber, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-Selectalume II für TL-D lamps, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 18,80* | € 22,57* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 19,50* | € 23,47* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,48* | € 24,55* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,39* | € 25,25* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 21,51* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|