Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500954510_ Herst.-Nr.: 95451040 EAN/GTIN: 8711500954510 |
| | |
|
| | |
| Philips Leuchtstofflampe TL-D 58 Watt 18 blau Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.
Technische Daten:- Sockel: G13
- Spannung von [V]: 111.00
- Leistung [W]: 58
- Durchmesser [mm]: 28
- Länge [mm]: 1514,2
- Lichtstrom [lm]: 1600
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: blau
- Farbtemperatur [K]: -
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Lichtstrom mit KVG [lm]: 1600
- Farbwiedergabe Klasse: -
- Lichtfarbe code: -
- Splitterschutz: nein
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtmittel g13 philips, leuchtstofflampe röhrenform, Beleuchtung, Lampen, Leuchtstofflampen und Starter, TL-D, TL-D Farbig |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 16,46* | € 19,30* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,96* | ab € 17,99* | € 20,94* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,13* | € 22,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,80* | € 24,71* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,50* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|