Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Leuchtstofflampe 54W 840 G5 UNP TL5 54/840 HO Sec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-162625
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95231855
EAN/GTIN:
     8711500952318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Philips Lampen Leuchtstofflampe 54W 840 G5 UNP TL5 54/840 HO Secura Lichtstrom 4450lm, Mittlere Nennlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse A+, Lampenleistung 54W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 4000K, Lampenform Stab, Lampenlichtausbeute 82lm/W, Lichtfarbe 840, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 17mm, Länge 1163,2mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein, Splitterschutz, Schnellstart, Hocheffiziente, splittergeschützte Leuchtstofflampe MASTER TL5 HO Secura mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält.

Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen.

Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
4450 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
A+
Lampenleistung:
54 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
17 mm
Länge:
1163.2 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Ja
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Ja
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Green Flagship, L-Lampe, Lampe, Lamps and Gear International, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhre, MASTER TL5 HO Secura, MASTER TL5 High Output Secura
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,14*
€ 22,58*
19 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 37,70*
€ 42,45*
40
€ 5,95*
ab € 41,75*
€ 46,44*
40
Frei Haus
ab € 43,3555*
€ 48,3255*
40
Frei Haus
ab € 43,9885*
€ 48,7685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95227155
ab € 32,55*
Ähnlich
Philips
95235655
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.